Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07820
07820.100.025
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M10X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
25 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z hosszú (min.)
5
z hosszú L ≥
16
z rövid (min.)
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-4
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
Cikkszámok
Cikkszám
07820.100.025
EAN
8715492161444
UBB
950351511908
UNSPSC
31161518