text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, tölcséres véggel, metrikus finom DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M8X1,00X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 12 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1
s 4
t (min.) 3

Szabványok

BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
DIN ≈916
ISO ≈4029

Cikkszámok

Cikkszám 07852.080.012
EAN 8715492165503
UBB 952351796869
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.