text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, recézett tölcséres véggel DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M5X16

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 16 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Szabványok

ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
ISO ≈4029
DIN ≈916
NEN ≈2343
BS ≈4168-5

Cikkszámok

Cikkszám 07890.050.016
EAN 8715492166883
UBB 952351409778
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.