text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, műanyag csappal Acél Felületkezeletlen 5.8 M5X11


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Nylon dog
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 11 mm
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Nylon dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Ezek a nejlon rögzítő végű hatlapú belső kulcsnyílású beállító csavarok nyomás kifejtésére alkalmasak anélkül, hogy rongálódást okoznának, pl. felületi bevonattal ellátott menetes rudakon, tőcsavarokon és rögzítő csavarokon.

Méretek

d-D M5
d2 3
L (mm) 11
P 0.8
s 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 56949.050.011
EAN 8715493750999
UBB 955351312397
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.