text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, műanyag csappal Acél Felületkezeletlen 5.8 M4X6,5


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Nylon dog
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 6.5 mm
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Nylon dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Ezek a nejlon rögzítő végű hatlapú belső kulcsnyílású beállító csavarok nyomás kifejtésére alkalmasak anélkül, hogy rongálódást okoznának, pl. felületi bevonattal ellátott menetes rudakon, tőcsavarokon és rögzítő csavarokon.

Méretek

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 6.5
P 0.7
s 2

Cikkszámok

Cikkszám 56949.040.006
EAN 8715492872296
UBB 953351952361
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.