text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, műanyag csappal Acél Felületkezeletlen 5.8 M4X11

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 11 mm
Osztály 5.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Nylon dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Ezek a nejlon rögzítő végű hatlapú belső kulcsnyílású beállító csavarok nyomás kifejtésére alkalmasak anélkül, hogy rongálódást okoznának, pl. felületi bevonattal ellátott menetes rudakon, tőcsavarokon és rögzítő csavarokon.

Méretek

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 11
P 0.7
s 2

Cikkszámok

Cikkszám 56949.040.011
EAN 8715493750975
UBB 955351312132
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.