text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Cincado 45H M6X30


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Méretek

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Szabványok

ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913
NF E27-180
ISO 4026
BS 4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 07860.060.030
EAN 8715492166425
UBB 952351185360
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.