text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Oceľ Nelegovaná 45H M6X6


Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer M6
Dĺžka 6 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Méretek

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Szabványok

BS 4168-2
NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07810.060.006
EAN 8715492158741
UBB 950351505157
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.