text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A2 M3X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Kúp
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 25 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Kúp
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M3
L (mm) 25
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Szabványok

BS 4168-3
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NEN 2342
NF E27-181
DIN 914

Cikkszámok

Cikkszám 51250.030.025
EAN 8715494144476
UBB 500571402170
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.