FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
51250
51250.120.020
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A2 M12X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Méretek
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
ISO
4027
Cikkszámok
Cikkszám
51250.120.020
EAN
8715494614184
UBB
500633199533
UNSPSC
31161518