Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07820
07820.040.006
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z hosszú (min.)
2
z hosszú L ≥
8
z rövid (min.)
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-182
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
DIN
915
Cikkszámok
Cikkszám
07820.040.006
EAN
8715492160904
UBB
950351508797
UNSPSC
31161518