text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M16X30


Objednací číslo
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Átmérő M16
Hossz 30 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Rozměry

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z hosszú (min.) 8
z hosszú L ≥ 25
z rövid (min.) 4

Normy

NEN 2344
BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915
NF E27-182
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07820.160.030
EAN 8715492161840
UBB 951351210699
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.