Synspec B.V.
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
Beállítócsavarok
55260
55260.080.012
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A4 M8X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Diameter
M8
Length
12 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Méretek
d-D
M8
dv
5
L (mm)
12
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NEN
2343
NF
E27-183
DIN
916
BS
4168-5
Cikkszámok
Cikkszám
55260.080.012
EAN
8715492339072
UBB
952351079688
UNSPSC
31161518