text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A4 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M6
dv 3
L (mm) 16
P 1
s 3
t (min.) 2

Szabványok

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
NF E27-183
ISO 4029
DIN 916

Cikkszámok

Cikkszám 55260.060.016
EAN 8715492338990
UBB 952351078938
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.