text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A2 M3X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 20 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 20
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Szabványok

DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 51260.030.020
EAN 8715494512466
UBB 500621787315
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.