text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A2 M2,5X4


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 4 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 4
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Szabványok

NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Cikkszámok

Cikkszám 51260.025.004
EAN 8715492277794
UBB 950351803974
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.