text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A2 M1,6X5

Műszaki adatok

Átmérő M1.6
Hossz 5 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M1.6
dv 0.8
L (mm) 5
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Szabványok

ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M
DIN 916
NF E27-183

Cikkszámok

Cikkszám 51260.016.005
EAN 8715492277725
UBB 950351803222
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.