text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Horganyzott sárga passzivált 45H M6X40

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Szabványok

NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029

Cikkszámok

Cikkszám 07930.060.040
EAN 8715492167170
UBB 950351528753
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.