MAVE B.V.
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
Beállítócsavarok
07850
07850.080.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Horganyzott 45H M8X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
50 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M8
dv
5
L (mm)
50
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
Cikkszámok
Cikkszám
07850.080.050
EAN
8715492165183
UBB
951351273309
UNSPSC
31161518