MAVE B.V.
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
Beállítócsavarok
07850
07850.160.060
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Horganyzott 45H M16X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
60 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M16
dv
10
L (mm)
60
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4029
BS
4168-5
DIN
916
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Cikkszámok
Cikkszám
07850.160.060
EAN
8715492165473
UBB
951351275874
UNSPSC
31161518