text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Felületkezeletlen 45H M2X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 12 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M2
dv 1
L (mm) 12
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Szabványok

NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
DIN 916

Cikkszámok

Cikkszám 07840.020.012
EAN 8715492162274
UBB 952351883493
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.