text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Felületkezeletlen 45H M14X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 25 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M14
dv 9
L (mm) 25
P 2
s 6
t (min.) 5.6

Szabványok

BS 4168-5
ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
NEN 2343

Cikkszámok

Cikkszám 07840.140.025
EAN 8715492163806
UBB 950351520651
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.