text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Horganyzott 45H M12X10


Numéro d'article
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Átmérő M12
Hossz 10 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Dimensions

d-D M12
dv 8
L (mm) 10
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normes

NEN 2343
DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Numéros d'articles

Numéro d'article 07850.120.010
EAN 8715492165312
UBB 952351058302
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.