Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07840
07840.030.005
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Felületkezeletlen 45H M3X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
5 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2343
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Cikkszámok
Cikkszám
07840.030.005
EAN
8715492162397
UBB
950351513490
UNSPSC
31161518