Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.080.008
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M8X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
8
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
55050.080.008
EAN
8715494620727
UBB
500633379309
UNSPSC
31161605