Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.030.004
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M3X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
4 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Tövigmenetes L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
4
P
0.5
s
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
55050.030.004
EAN
8715494620437
UBB
500633376412
UNSPSC
31161605