text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M2X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 6 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 6
P 0.4
s 1.5

Szabványok

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 55050.020.006
EAN 8715492327482
UBB 951351809094
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.