text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M27X150


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M27
Hossz 150 mm
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Tövigmenetes L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 150
P 3
s 19

Szabványok

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 55050.270.150
EAN 8715492329554
UBB 951351954510
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.