Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.025.005
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M2,5X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
5 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
5
P
0.45
s
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
55050.025.005
EAN
8715492327550
UBB
951351809581
UNSPSC
31161605