text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M2,5X3


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 3 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.45
s 2

Szabványok

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 55050.025.003
EAN 8715494620345
UBB 500633375596
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.