Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.025.014
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M2,5X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
14 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
14
P
0.45
s
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
Cikkszámok
Cikkszám
55050.025.014
EAN
8715494141192
UBB
500571289312
UNSPSC
31161605