text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M14X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 120 mm
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Tövigmenetes L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 120
P 2
s 12

Szabványok

BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 55050.140.120
EAN 8715492328960
UBB 951351818244
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.