Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.016.003
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M1,6X3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
3 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
3
P
0.35
s
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
55050.016.003
EAN
8715494230315
UBB
500500314546
UNSPSC
31161605