Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55050
55050.016.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 M1,6X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
10 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
10
P
0.35
s
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
55050.016.010
EAN
8715494141147
UBB
500571288819
UNSPSC
31161605