Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
53570
53570.080.060
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M8X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
60 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
53570.080.060
EAN
8715492319524
UBB
950351842741
UNSPSC
31161605