text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M8X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Szabványok

ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 53570.080.016
EAN 8715492319449
UBB 950351842170
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.