Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
53570
53570.060.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M6X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
10 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
10
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
Cikkszámok
Cikkszám
53570.060.010
EAN
8715494615075
UBB
500633322879
UNSPSC
31161605