Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
53570
53570.050.030
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M5X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Durchmesser
Länge
Klasse
80
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Durchmesser
M5
Länge
30 mm
Klasse
80
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Méretek
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
30
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
53570.050.030
EAN
8715492319289
UBB
950351841180
UNSPSC
31161605