Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
53570
53570.240.140
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M24X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
140 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Tövigmenetes L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
140
P
3
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
53570.240.140
EAN
8715494615723
UBB
500633329312
UNSPSC
31161605