text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M20X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 50 mm
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Tövigmenetes L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 50
P 2.5
s 17

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 53570.200.050
EAN 8715492319784
UBB 950351844648
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.