text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M16X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 25 mm
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Szabványok

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 53570.160.025
EAN 8715494136563
UBB 500571286755
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.