text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M14X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 40 mm
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Tövigmenetes L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 40
P 2
s 12

Szabványok

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 53570.140.040
EAN 8715494615358
UBB 500633325682
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.