text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M12X150


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 150 mm
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 150
P 1.75
s 10

Szabványok

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 53570.120.150
EAN 8715494615334
UBB 500633325435
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.