text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M4X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 40 mm
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Szabványok

ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 51050.040.040
EAN 8715492262707
UBB 950351786807
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.