My Favorites
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.300.170
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M30X170
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Hossz
170 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Tövigmenetes L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
170
P
3.5
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
51050.300.170
EAN
8715494611176
UBB
500633169759
UNSPSC
31161605