My Favorites
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.300.140
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M30X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Hossz
140 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Tövigmenetes L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
51050.300.140
EAN
8715494463669
UBB
500571270080
UNSPSC
31161605