text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M30X130


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 130 mm
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Tövigmenetes L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 130
P 3.5
s 22

Szabványok

NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 51050.300.130
EAN 8715494463652
UBB 500571269926
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.