Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.020.004
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
4 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
4
P
0.4
s
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
51050.020.004
EAN
8715492262325
UBB
950351784414
UNSPSC
31161605