text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M2X25


Numéro d'article
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Átmérő M2
Hossz 25 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Dimensions

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 25
P 0.4
s 1.5

Normes

NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.020.025
EAN 8715494609937
UBB 500633157614
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.