text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M24X160


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 160 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Tövigmenetes L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 160
P 3
s 19

Szabványok

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 51050.240.160
EAN 8715494463584
UBB 500571269272
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.